Motion
49-16-2459X3

MILWAUKEE TOOL
49-16-2459X3

Mâchoire à anneau X3 pour outil de presse M12™ FORCE LOGIC
N° D’ARTICLE MI15239602
N° MFR49-16-2459X3
Prix824.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2459X3

Mâchoire à anneau X3 pour outil de presse M12™ FORCE LOGIC
N° D’ARTICLE MI15239602
N° MFR49-16-2459X3
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
Prix824.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La mâchoire à anneau MILWAUKEE® X3 offre une solution qui tire le maximum de profit de la presse et de la sueur. Le pressage de tuyaux CTS-V jusqu'à 1-1/4 po et jusqu'à 1” IPS-P à l'aide d'une conception unique à 2 charnières Milwaukee® fournit des connexions de qualité dans les espaces restreints, ainsi que de l'acier robuste pour une durabilité exceptionnelle. X3 La mâchoire circulaire permet l’utilisation de l’outil de compression M12™ FORCE LOGIC™ avec n’importe quel anneau de compression pivotant CTS-V et IPS-P et fournit une connexion de presse de qualité sur tous les principaux fabricants de raccords.
  • Caractéristiques et avantages
    • Compatible avec l’outil de compression M12™ FORCE LOGIC™ • Les mors à anneau durables offrent une durée de vie exceptionnelle • Le système de blocage empêche la non-concordance des mors à anneau pour assurer des pressions correctes • À utiliser avec les bagues de compression pivotantes M12™ CTS-V et IPS-P
  • Numéro CUP du fabricant
    045242736355
  • CUP_NON
    045242736355

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2459X3 MÂCHOIRE ANNULAIRE X3 POUR UNE FORCE M12
  • Compatible avec l’outil de compression M12™ FORCE LOGIC .
  • Les mâchoires à anneau durables offrent une durée de vie exceptionnelle
  • Le système de blocage empêche l’incohérence de la bague et de la mâchoire pour assurer des pressions correctes
  • À utiliser avec les bagues de compression pivotantes M12™ CTS-V et IPS-P