Motion
6147/TP
6147/XS 6147/XS PEAU D’ENFANT SOUDURE TIG
N° D’ARTICLE MI15268305
N° MFR6147/XS
Prix50.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6147/XS 6147/XS PEAU D’ENFANT SOUDURE TIG
N° D’ARTICLE MI15268305
N° MFR6147/XS
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
Prix50.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage TIG et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur TIG en cuir AR Premium Kidskin avec doublure Para-Aramid Cut et coutures Kevlar® - Bracelet-manchette
  • Type de matériau en cuir
    Cintre à grains supérieurs
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    616314368868
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur

Aperçu

Description du fabricant
6147/XS 6147/XS PEAU D’ENFANT SOUDURE TIG
  • La construction en cuir à grain supérieur Kidskin est légère et plus souple que la peau de chèvre
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • La doublure en fibre aramide offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Un écusson de traînée a été ajouté sur le côté du gant
  • Poignet fendu en cuir de vache pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Cote ARC : ATPV 36 cal/cm2