Motion
153-00-11/8.5
Gants de protection contre la chaleur et les soudures - taille M ou taille 8.5, caoutchouc, type manchette droite, rouge
N° D’ARTICLE MI15269131
N° MFR153-00-11/8.5
Prix105.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur et les soudures - taille M ou taille 8.5, caoutchouc, type manchette droite, rouge
N° D’ARTICLE MI15269131
N° MFR153-00-11/8.5
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
Prix105.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8.5

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 00 - 11 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314705977

Aperçu

Description du fabricant
153-00-11/8.5 153-00-11/8.5 - CLS 00 RBB
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .