Motion
263-V3CM
263-V3CM
N° D’ARTICLE MI15269369
N° MFR263-V3CM
Prix23.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
263-V3CM
N° D’ARTICLE MI15269369
N° MFR263-V3CM
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
Votre prix23.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge fluo
  • Caractéristiques
    La longueur est facilement réglable pour obtenir un ajustement parfait.
  • Couleur haute visibilité
    Rouge fluo
  • Numéro CUP du fabricant
    616314725777
  • Type de protection
    Passif
  • CUP_NON
    616314725777

Aperçu

Description du fabricant
263-V3CM 263-V3CM - V3 PASSI MONTÉ SUR CHAPEAU
  • La longueur est facilement réglable pour obtenir un ajustement parfait.
  • Les coussinets d’oreilles en mousse à mémoire de forme extra souple s’adaptent à la surface et à la forme de la tête pour assurer un confort optimal.
  • Rotation de 360° pour les positions d’attente et de repos.
  • Adaptateur universel avec fente pour support de visière.
  • Codage couleur vive avec indicateur de protection contre le bruit de v1™ v2™ v3™ pour une sélection et une identification faciles.
  • Les trousses d’hygiène de rechange sont disponibles séparément.