Spécifications
Détails
- Intensité nominale40 A
- Tension du serpentin24 V
- Pays d’origineChine
- Fréquence60 Hz
- Nombre de poteaux3
- Type de produitContacteurs
Aperçu
- Tailles populaires pour la plupart des applications - La série CDP2 comprend des contacteurs à un, deux, trois et quatre pôles évalués à 600V c.a.
- La flexibilité et la commodité facilitent l’installation – les contacteurs CDP2 sont de taille compacte et offrent trois méthodes pratiques de connexion de fils : bornes à connexion rapide, vis ou cosses de boîte.
- Plaque de montage universelle.
- 25A et 30A ont des bornes d'alimentation à vis qui acceptent les bornes à languette à anneau.
- Les modèles 40A et supérieurs sont dotés de bornes d’alimentation de la boîte.
- Deux bornes d’alimentation à connexion rapide sur toutes les tailles.
- Bornes de bobine à connexion rapide double sur toutes les tailles.
- Conception de contact d’alimentation à double rupture avec câblage en passage continu.
- Isolation de serpentin de classe B (130°C).
- Aimant double E.
- Caractéristique en option : Contacts auxiliaires SPDT en option sur les contacteurs à 3 et 4 pôles (maximum de deux).
- Caractéristique en option : couvercles pour contacteurs 1 et 2 pôles.
- Caractéristique en option : verrouillage mécanique pour contacteurs à 3 pôles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des services de l’atelier de panneaux Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre des solutions fiables conçues pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants. Grâce à des services complets d’atelier de panneaux et à un soutien dédié, les clients gagnent en confiance, en efficacité améliorée et en valeur opérationnelle durable.
Voir la brochure
Carte de ligne de contrôle et de protection des moteurs industriels Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre les solutions les plus intelligentes et les plus efficaces. Nous concevons, construisons et distribuons une gamme diversifiée d’équipements de commande de moteur en mettant l’accent sur la précision, la qualité, la durabilité et les solutions rentables.
Voir la circulaire