Motion
CDP2-C3P50A-120

SPRECHER & SCHUH
CDP2-C3P50A-120

Contacteur - 50 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI15272706
N° MFRCDP2-C3P50A-120
Prix278.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SPRECHER & SCHUH
CDP2-C3P50A-120

Contacteur - 50 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI15272706
N° MFRCDP2-C3P50A-120
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
Prix278.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    50 A
  • Tension du serpentin
    120 V
  • Pays d’origine
    Chine
  • Fréquence
    60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CDP2-C3P50A-120 CONTACTEUR 50A 3-P
  • Tailles populaires pour la plupart des applications - La série CDP2 comprend des contacteurs à un, deux, trois et quatre pôles évalués à 600V c.a.
  • La flexibilité et la commodité facilitent l’installation – les contacteurs CDP2 sont de taille compacte et offrent trois méthodes pratiques de connexion de fils : bornes à connexion rapide, vis ou cosses de boîte.
  • Plaque de montage universelle.
  • 25A et 30A ont des bornes d'alimentation à vis qui acceptent les bornes à languette à anneau.
  • Les modèles 40A et supérieurs sont dotés de bornes d’alimentation de la boîte.
  • Deux bornes d’alimentation à connexion rapide sur toutes les tailles.
  • Bornes de bobine à connexion rapide double sur toutes les tailles.
  • Conception de contact d’alimentation à double rupture avec câblage en passage continu.
  • Isolation de serpentin de classe B (130°C).
  • Aimant double E.
  • Caractéristique en option : Contacts auxiliaires SPDT en option sur les contacteurs à 3 et 4 pôles (maximum de deux).
  • Caractéristique en option : couvercles pour contacteurs 1 et 2 pôles.
  • Caractéristique en option : verrouillage mécanique pour contacteurs à 3 pôles.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté