Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le boréscope est doté d’une caméra compacte résistante à l’eau 5.5mm (IP67 pour la tête et le câble de la caméra) avec une résolution de 720p • Écran ACL de 4.3-Inch couleurs pour un visionnement clair • Un serpent en nylon 10-Foot traverse les torsions, virages, et se plie • Comprend un crochet, aimant, et des accessoires de miroir pour s’attaquer à une grande variété d’applications • L’appareil photo est entouré de 6 lumières DEL brillantes réglables à 4 niveaux de sortie • La béquille à rangement automatique peut être facilement étendue pour libérer les deux mains pour la navigation • Transférez des photos et des vidéos via l’interface USB-C
Aperçu
- Le boréscope est doté d’une caméra compacte résistante à l’eau 5.5mm (IP67 pour la tête de caméra et le câble) avec une résolution de 720p
- Écran ACL couleur 4.3-Inch pour un visionnement clair
- Le serpent en nylon de 10-Foot traverse les torsions, les virages et les coudes
- Comprend des fixations de crochet, d’aimant et de miroir pour s’attaquer à une grande variété d’applications
- La caméra est entourée de 6 lumières DEL lumineuses réglables à 4 niveaux de sortie
- La béquille à rangement automatique peut être facilement déployée pour libérer les deux mains pour la navigation
- Transférer des photos et des vidéos via une interface USB-C