Motion
3670-20
3670-20 Milwaukee - M18 CARBURANT Meuleuse de freinage 4-1/2 po à 6 po, commutateur à palette
N° D’ARTICLE MI15337282
N° MFR3670-20
Prix229.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3670-20 Milwaukee - M18 CARBURANT Meuleuse de freinage 4-1/2 po à 6 po, commutateur à palette
N° D’ARTICLE MI15337282
N° MFR3670-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix229.00 $ chacun(Marché/Liste 338.15 $)

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Comprend
    (1) clé à ergots, (1) pare-main de type 27 , (1) pare-main de type 1, (1) poignée latérale, comprend : (1) interrupteur à palette pour meuleuse à frein M18 FUEL 4-1/2 po / 6 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242779970
  • CUP_NON
    045242779970

Aperçu

Description du fabricant
3670-20 M18 CARBURANT FREINAGE DE 4-1/2 PO À 6 PO
  • Moteur sans balai POWERSTATE : fournit 9,000 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour les applications de meulage et de coupe les plus difficiles.
  • Le bloc-piles M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 vous offre une puissance de HIGH OUTPUT™ HD12.0 dans un format plus petit et la plus longue durée de vie par rapport aux piles REDLITHIUM™ .
  • Le frein RAPIDSTOP arrête la plupart des roues en moins de 2 secondes
  • Pochette électronique pour une protection contre les rebonds
  • Intelligence REDLINK PLUS. Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
  • Protection contre les surcharges pour maximiser la durée de vie du moteur
  • Poignée latérale anti-vibrations pour réduire la fatigue de l’utilisateur
  • Taille de poignée avec revêtement vapeur pour un contrôle accru et un confort accru
  • Conception d’interrupteur à palette pour un confort accru et une facilité d’utilisation lors de l’utilisation dans diverses positions
  • Arbre de 5/8 po à 11 po à utiliser avec les accessoires de meulage courants
  • Compatible avec toutes les batteries M18