Motion
3671-20
3671-20 Milwaukee - M18 FUEL™ 4-1/2 po-6 po Meuleuse de freinage, commutateur à glissière
N° D’ARTICLE MI15337284
N° MFR3671-20
Prix338.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3671-20 Milwaukee - M18 FUEL™ 4-1/2 po-6 po Meuleuse de freinage, commutateur à glissière
N° D’ARTICLE MI15337284
N° MFR3671-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Comprend
    (1) clé à ergots, (1) pare-main de type 27 , (1) pare-main de type 1, (1) poignée latérale, comprend : (1) commutateur à glissière de meuleuse à frein 4-1/2 po/ 6 po FUEL M18
  • Numéro CUP du fabricant
    045242779994
  • CUP_NON
    045242779994

Aperçu

Description du fabricant
3671-20 M18 CARBURANT 4-1/2 PO À 6 PO SOURIRE DE FREINAGE
  • Moteur sans balai POWERSTATE : fournit 9,000 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour les applications de meulage et de coupe les plus difficiles.
  • Le bloc-piles M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 vous offre une puissance de HIGH OUTPUT™ HD12.0 dans un format plus petit et la plus longue durée de vie par rapport aux piles REDLITHIUM™ .
  • Le frein RAPIDSTOP arrête la plupart des roues en moins de 2 secondes
  • Pochette électronique pour une protection contre les rebonds
  • Intelligence REDLINK PLUS. Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
  • Protection contre les surcharges pour maximiser la durée de vie du moteur
  • Poignée latérale anti-vibrations pour réduire la fatigue de l’utilisateur
  • Taille de poignée simplifiée pour un contrôle accru et un confort accru
  • Interrupteur à glissière conçu pour un contrôle accru
  • Diamètre du disque 6” pour une plus grande gamme d’applications de coupe et de meulage
  • Arbre de 5/8 po à 11 po à utiliser avec les accessoires de meulage courants
  • Compatible avec toutes les batteries M18