Motion
D50512
pince à pompe - 2.1300 po OAL
N° D’ARTICLE MI15337705
N° MFRD50512
Prix43.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
pince à pompe - 2.1300 po OAL
N° D’ARTICLE MI15337705
N° MFRD50512
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
Prix43.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    24.10 cm, 9.5000 po
  • Hauteur
    30.20 cm, 11.9000 po
  • Longueur de la mâchoire
    1.5400 po
  • Largeur de la mâchoire
    0.3250 po;0.80 cm
  • Longueur
    5.40 cm, 2.1300 po
  • Longueur totale
    2.1300 po
  • Poids
    1.4 lb
  • Largeur
    1.50 cm, 0.6000 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Capacité de la mâchoire
    2.7500 po;7 cm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    092644730337

Aperçu

Description du fabricant
D50512 PINCES À POMPE À GRIFFE CLASSIQUE, 12"
  • Les pinces à pompe à mâchoire unique offrent plusieurs points de contact pour un couple maximal
  • Surface de préhension avec dents plus spécialement durcies pour réduire l’usure et une prise positive
  • La construction durable rend ces pinces à pompe de style classique assez robustes pour gérer le travail
  • Les pinces à pompe avec rivet à réglage rapide permettent un réglage rapide et facile d’une seule main des mâchoires de la pince
  • Conception compacte et étroite pour faciliter le travail dans les espaces petits ou difficiles d’accès
  • Les poignées trempées dans le plastique offrent confort et couleur vive qui est facile à repérer dans les environnements peu éclairés
  • Conception sécurisée de la languette et de la rainure pour une prise antidérapante, même avec une forte pression