Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée15.20 cm, 6.0000 po
- Hauteur17.80 cm, 7.0000 po
- Longueur de la mâchoire0.8500 po
- Largeur de la mâchoire0.2500 po;0.60 cm
- Longueur3.50 cm, 1.3800 po
- Longueur totale1.3800 po
- Poids0.39 lb
- Largeur1.20 cm, 0.4800 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couleur de la poignéeJaune
- Capacité de la mâchoire1.3750 po;3.50 cm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644730351
Aperçu
- Les pinces à pompe à mâchoire unique offrent plusieurs points de contact pour un couple maximal
- Surface de préhension avec dents plus spécialement durcies pour réduire l’usure et une prise positive
- La construction durable rend ces pinces à pompe de style classique assez robustes pour gérer le travail
- Les pinces à pompe avec rivet à réglage rapide permettent un réglage rapide et facile d’une seule main des mâchoires de la pince
- Conception compacte et étroite pour faciliter le travail dans les espaces petits ou difficiles d’accès
- Les poignées trempées dans le plastique offrent confort et couleur vive qui est facile à repérer dans les environnements peu éclairés
- Conception sécurisée de la languette et de la rainure pour une prise antidérapante, même avec une forte pression