Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe haut-parleur de chantier Bluetooth® MILWAUKEE® M18™ offre une GAMME COMPLÈTE DE SON et une POLYVALENCE SUR LE CHANTIER. Le haut-parleur de graves 3.75” et le haut-parleur d’aigus haute fréquence offrent un son optimisé pour les espaces de taille moyenne. Bluetooth® 5.3 offre jusqu’à 200 pieds de portée pour vous garder connecté sur tout le chantier. AUDIO LINK vous permet de jouer de la musique sur plusieurs appareils Milwaukee® compatibles (plus de 200+) pour créer une expérience sonore plus vaste. Le haut-parleur de chantier Bluetooth® M18™ offre jusqu’à 18 heures d’autonomie à un volume de 100 % grâce à la batterie MILWAUKEE® M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 . Les réglages d’égalisateur intégrés vous permettent de personnaliser les basses et les aigus selon votre son préféré. Le chariot utilitaire, le crochet à clous et les capacités de suspension sont intégrés à la conception de la poignée, offrant une POLYVALENCE DE JOBSITE. Ce haut-parleur résiste aux environnements de chantier les plus exigeants avec une cote de IP64 . Rechargez vos appareils personnels avec la recharge d’appareils USB-C 3.0A où que vous alliez.
- Numéro CUP du fabricant045242545704
- CUP_NON045242545704
Aperçu
- Le haut-parleur de graves 3.75” et le haut-parleur d’aigus haute fréquence offrent une expérience SON À PLAGE COMPLÈTE
- AUDIO LINK vous permet de lire de la musique sur plusieurs appareils Milwaukee® compatibles (plus de 200+) pour créer une expérience sonore plus vaste
- Bluetooth® 5.3 offre jusqu’à 200 pieds d’autonomie
- Jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 à un volume de 100 %
- Chariot utilitaire, crochet à clous et capacités de suspension intégrées à la conception de la poignée
- Chargement de l’appareil personnel USB-C 3.0A
- Homologué IP64 : résistant à la poussière et à l’eau
- Résistant aux chocs
- Les réglages d’égalisateur intégrés vous permettent de personnaliser les graves et les aigus selon votre son préféré
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.