Aperçu
- Projection murale réduite de 12 po.
- Grille en acier inoxydable pour un remplissage mains libres pratique; la grille est amovible pour un nettoyage facile de la cuvette.
- L’accès au filtre du panneau avant facilite le remplacement du filtre.
- Remplacement brut compatible avec les modèles EZ et EMAB Elkay®
- Remplisseur de bouteille sans contact activé par capteur conçu pour une utilisation facile.
- Activation sans contact du capteur (remplisseur de bouteille) conçue pour une utilisation facile.
- Le taux de remplissage est de 1.1 gal/min. Le débit laminaire permet un remplissage propre avec un minimum d’éclaboussures.
- Le Green Ticker de 20 oz informe l’utilisateur du nombre de bouteilles d’eau en plastique de 101 oz économisées en déchets.
- Le système de drainage réel élimine l’eau stagnante.
- Le filtre 3,000-gallon est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction des particules de plomb, de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.