Aperçu
- Conception sans contact activée par capteur pour une utilisation dans des applications murales à profondeur limitée.
- Le taux de remplissage est de 1.5 gal/min.
- Moniteur de filtre visuel avec voyant d’état du filtre à DEL pour le moment où un changement de filtre est nécessaire.
- Le filtre 3,000-gallon est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction des particules de plomb, de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Le Green Ticker de 20 oz informe l’utilisateur du nombre de bouteilles d’eau en plastique de 101 oz économisées en déchets.
- Capable de s'apparier à un refroidisseur à distance.
- Le débit laminaire permet un remplissage propre avec un minimum d’éclaboussures.
- Protection antimicrobienne aux ions d’argent sur les principaux composants en plastique pour empêcher la croissance de moisissures.
- Le système de drainage réel élimine l’eau stagnante.
- Homologué pour une utilisation à l’intérieur.