Motion
2368-20
Éclairage d’ambiance et d’inondation à triple panneau à alimentation double M18 ROVER
N° D’ARTICLE MI15350232
N° MFR2368-20
Prix199.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éclairage d’ambiance et d’inondation à triple panneau à alimentation double M18 ROVER
N° D’ARTICLE MI15350232
N° MFR2368-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix199.00 $ chacun(Marché/Liste 241.19 $)

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6.8100 po
  • Longueur
    9.6200 po
  • Largeur
    7.8700 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242853847
  • Matériel
    Nylon chargé de verre
  • CUP_NON
    045242853847

Aperçu

Description du fabricant
2368-20 M18 NOMADE À ALIMENTATION DOUBLE TRIPLE-PA
  • 4,500 lumens de sortie haute définition TRUEVIEW
  • Crochet intégré, aimants et trous de suspension pour le montage sur le chantier
  • Alimenté par M18™ piles REDLITHIUM™ ou une rallonge 120V CA
  • Jusqu’à 30 heures de fonctionnement sur une batterie XC5.0
  • Rotation de la tête d’éclairage central 270° x 270°
  • Tête légère pliante protégée pour une portabilité compacte
  • Cote d’impact jusqu’à 9 pi
  • IP54 : Résistance à la poussière et à l’eau
  • 3 réglages de luminosité et 3 options d’alimentation de la tête d’éclairage
  • Outil 5-Year, garantie limitée à vie sur les DEL
  • Fait partie du système M18 , avec plus de 250+ outils