Motion
11611151054

PFANNENBERG
11611151054

11611151054
N° D’ARTICLE MI15350782
N° MFR11611151054
Prix256.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11611151054

11611151054
N° D’ARTICLE MI15350782
N° MFR11611151054
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
Prix256.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.44 po
  • Hauteur
    4.29 po
  • Poids
    1.20 lb
  • Largeur
    4.29 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Dimensions de la découpe
    3.62 po x 3.62 po
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre molletonné
  • Type de ventilateur
    Ventilateur du filtre à débit inversé
  • Efficacité du filtre
    0.88
  • Classe de qualité du filtre
    G3 Maille de fibre synthétique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    55,000 heures
  • Matériel
    Auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    11 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    33 dB
  • Consommation d’énergie
    11 W
  • Série
    Filtrefans à débit inversé série PF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Type de roulement
    roulement à manchon
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • Débit d’air sans entrave
    17 pcm
  • Tension
    115 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11611151054 PF 11000 A 115V 55 LT GY