Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Manche de rechange MODbox™, se fixe à la boîte à outils roulante MODbox™ (réf. No. 54802MB), vendu séparément • La poignée est entièrement amovible de la boîte à outils à roulettes pour un rangement facile dans les espaces restreints • La poignée télescopique s’allonge et se rétracte pour faciliter le transport de la boîte à outils à roulettes MODbox™ • Poignée coussinée surmoulée pour une prise facile et un confort maximal • La boîte à outils peut supporter une capacité de transport de 113.4 kg (250-Pound) • Les boîtes à outils sont fabriquées avec des polymères résistants aux chocs et sont classées IP65 pour la protection contre les débris et la pluie • Les composants MODbox™ s’interconnectent facilement pour un poste de travail mobile personnalisé
Aperçu
- Manche de rechange MODbox™, se fixe à la boîte à outils roulante MODbox™ (réf. No. 54802MB), vendu séparément
- La poignée est entièrement amovible de la boîte à outils à roulettes pour un rangement facile dans les espaces restreints
- La poignée télescopique se déploie et se rétracte pour faciliter le transport de la boîte à outils roulante MODbox™
- Poignée coussinée surmoulée pour une prise facile et un confort maximal
- Toolbox can withstand a 250-Pound (113.4 kg) carrying capacity
- Les boîtes à outils sont fabriquées avec des polymères résistants aux chocs et sont classées IP65 pour la protection contre les débris et la pluie
- Les composants MODbox s’interconnectent facilement pour créer un poste de travail mobile personnalisé