Motion
1LE23012BM740AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23012BM740AA3

Moteur Severe Duty - 15 hp / 3.75 hp, 1800/900 tr/min, 3 ph, 460 V, châssis 254T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 60
N° D’ARTICLE MI15393120
N° MFR1LE23012BM740AA3
Prix4,114.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23012BM740AA3

Moteur Severe Duty - 15 hp / 3.75 hp, 1800/900 tr/min, 3 ph, 460 V, châssis 254T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 60
N° D’ARTICLE MI15393120
N° MFR1LE23012BM740AA3
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
Prix4,114.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP54
  • Puissance du moteur
    15 hp / 3.75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Classe de conception NEMA
    -
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800/900 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE23012BM740AA3 MOTEUR,15/3.7,18/9,SD10