Motion
1MB22214CB612AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB22214CB612AA3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 300 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T Châssis, TEFC (Totally Enfermment Refroidi par Ventilateur), 60
N° D’ARTICLE MI15394035
N° MFR1MB22214CB612AA3
Prix77,603.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB22214CB612AA3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 300 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T Châssis, TEFC (Totally Enfermment Refroidi par Ventilateur), 60
N° D’ARTICLE MI15394035
N° MFR1MB22214CB612AA3
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
Prix77,603.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T
  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP65
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 1MB22214CB612AA3 , DI 300,1800,XP100