Spécifications
Dimensions
- Hauteur12.06 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
- Longueur9.38 po
- Poids11.00 lb
- Largeur7.50 po
Détails
- 2D Dessins
- Échappement d’air1/2 NPT
- Entrée d'air3/8 NPT
- Matériau de la billeNitrile
- Matériau de la section centraleKynar (PVDF)
- Vérifier le matériau du siègeKynar (PVDF)
- Matériau de la membraneNitrile
- Industrie/ApplicationIndustrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Pression maximale125 psi
- Teneur maximale en solides3.2 mm
- Débit maximum15 gal/min
- Fiche technique
- Conception du typeNon métallique
- Matériaux mouillésKynar (PVDF)
Aperçu
- Conception sans calage
- Fonctionnement sans huile
- Vanne d'air externe utilisable
- Fonctionnement silencieux