Motion
AOD1-KVVK
Pompe pneumatique à membrane - 50 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 1 po., solides max. 4.8 mm, section produit Kynar (PVDF), bille Viton, section centrale Kynar, siège de clapet antiretour Kynar (PVDF), membrane Viton
N° D’ARTICLE MI15398889
N° MFRAOD1-KVVK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe pneumatique à membrane - 50 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 1 po., solides max. 4.8 mm, section produit Kynar (PVDF), bille Viton, section centrale Kynar, siège de clapet antiretour Kynar (PVDF), membrane Viton
N° D’ARTICLE MI15398889
N° MFRAOD1-KVVK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    21.13 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Longueur
    8.06 po
  • Poids
    39.00 lb
  • Largeur
    16.50 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Échappement d’air
    1/2 NPT
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Matériau de la bille
    FKM (Viton)
  • Matériau de la section centrale
    Kynar (PVDF)
  • Vérifier le matériau du siège
    Kynar (PVDF)
  • Matériau de la membrane
    FKM (Viton)
  • Industrie/Application
    Industrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    4.8 mm
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Fiche technique
  • Conception du type
    Non métallique
  • Matériaux mouillés
    Kynar (PVDF)

Aperçu

Description du fabricant
AOD1-KVVK AOD1-KVVK
  • Conception sans calage
  • Fonctionnement sans huile
  • Vanne d'air externe utilisable
  • Fonctionnement silencieux