Motion
AOD1.5-AVVV-B

PRICE PUMP CO.
AOD1.5-AVVV-B

AOD1.5-AVVV-B
N° D’ARTICLE MI15398910
N° MFRAOD1.5-AVVV-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRICE PUMP CO.
AOD1.5-AVVV-B

AOD1.5-AVVV-B
N° D’ARTICLE MI15398910
N° MFRAOD1.5-AVVV-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20.63 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Longueur
    11.00 po
  • Poids
    52.00 lb
  • Largeur
    19.19 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Matériau de la bille
    FKM (Viton)
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    FKM (Viton)
  • Matériau de la membrane
    FKM (Viton)
  • Industrie/Application
    Industrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    4.7 mm
  • Débit maximum
    105 gal/min
  • Fiche technique
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
AOD1.5-AVVV-B AOD1.5-AVVV-B
  • Conception sans calage
  • Vanne d'air sans huile
  • Vanne d'air externe utilisable
  • Variété d’élastomères