Spécifications
Dimensions
- Dégagement à la tête18.9 po
- Hauteur de levage15 pi
- Pression de fonctionnement90 psi
- Pendentif suspendu11 pi
- Poids106 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge1982.18 l/min
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Type de contrôlePendentif
- CrochetMousqueton en acier
- Matériau du boîtierAluminium
- Orifice d’entrée1/2 NPT
- Vitesse d’abaissement à la charge nominale44 pi/min
- Vitesse de levage maximale26 pi/min
- Type de montageCrochet
- Série7790
- Normes respectéesAsme B30.16
- Capacité de poids2200 lb
Aperçu
- Conforme aux spécifications ASME B30.16
- La commande exceptionnelle à basse vitesse offre des caractéristiques de repérage supérieures et la capacité de « pouces » de charges en position avec confiance
- Idéal pour les cycles de service intensif et lorsque les charges de fonctionnement sont presque maximales
- Les puissants moteurs rotatifs à autorefroidissement maintiennent les palans à un rendement optimal à des températures élevées
- La commande de frein s’ajuste facilement pour répondre à des plages de charge spécifiques
- Le moteur et les engrenages offrent des vitesses de levage plus rapides avec une faible consommation d’air
- Comparativement à la chaîne à rouleaux, la chaîne à maillons dure plus longtemps, supporte des charges plus lourdes et convient mieux aux cycles de service intensif
- La commande à chaîne suspendue ou à chaîne de traction répond immédiatement aux commandes de l’opérateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire