Aperçu
- Dénude facilement les fils PV multibrins de calibre 6 à 12 AWG et de calibre 8 à 14 AWG
- Saisir et dénuder le fil avec un mouvement composé à action unique
- Les trous de dénudage usinés avec précision retirent facilement l’isolation épaisse sans endommager le fil
- La fixation de la butée de fil est vendue séparément pour dénuder des longueurs de fil constantes à chaque fois (réf. No 11081)
- Enlève jusqu’à 1-Inch de longueur de la couche d’isolation (couche de veste) en une seule étape
- Le serre-fils à charge de tension maintient doucement le câble tout en conservant sa géométrie
- Châssis en alliage moulé avec finition Ecoat robuste pour une résistance à la corrosion et une durabilité accrues