Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- L’éclairage de zone MODbox . est une solution de lampe de travail portative sur le chantier avec une polyvalence d’angle et une utilisation mains libres optimale
- Les modes d’éclairage DEL sont élevés : 1000 lumens pendant 9 heures; moyens : 425 lumens pendant 14 heures; faibles : 300 lumens pendant 21 heures
- Direction lumineuse infinie; la tête pivote de 360 degrés tandis que la béquille pivote de 90 degrés
- La béquille est dotée d’aimants puissants pour le montage, d’une encoche pour clou et de crochets pour le montage sur les rails latéraux MODbox.
- Le calibre de la batterie indique le niveau restant de la batterie
- Rechargeable via cordon USB-C (inclus)
- Cote IP66 : étanche à la poussière et à l’eau