Spécifications
Détails
- Code d’harmonisation8204200000
Aperçu
- 7/16-Inch Ensemble d’écrous électriques avec un aimant Rare-Earth pour retenir les fixations pour une conduite d’une seule main
- Ligne solide à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Finition durable pour une résistance à la corrosion
- Paramètre d’écrou résistant aux chocs pour les applications d’entraînement les plus difficiles
- Tige robuste 5-Inch pour une portée et un accès prolongés
- Taille d’aimant conçue pour la taille hexagonale spécifique afin de tenir les vis et les écrous plus fermement
- Pièce de rechange pour l’ensemble de pose-écrous à codage couleur magnétique (réf. No 32930)