Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE À 3-WAY AVEC SUPPORT, 7012828681 , BLANC SCELLÉ

3M
7012828681 SEALED-BLOK 3-WAY RETRIEVAL S ELF-RETRACTING LIFELINE WITH BRACK

DBI-SALA® Cordage de sécurité autorétractable à 3-Way Sealed-Blok™ avec support 3400151, câble, 55 pi
N° D’ARTICLE MI15425476
N° MFR7012828681 SEALED-BLOK 3-WAY RETRIEVAL S ELF-RETRACTING LIFELINE WITH BRACK
Prix9,805.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012828681 SEALED-BLOK 3-WAY RETRIEVAL S ELF-RETRACTING LIFELINE WITH BRACK

DBI-SALA® Cordage de sécurité autorétractable à 3-Way Sealed-Blok™ avec support 3400151, câble, 55 pi
N° D’ARTICLE MI15425476
N° MFR7012828681 SEALED-BLOK 3-WAY RETRIEVAL S ELF-RETRACTING LIFELINE WITH BRACK
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
Prix9,805.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Gris
  • Nombre de jambes
    1

Aperçu

Description du fabricant
7012828681 RÉCUPÉRATIONS À 3-WAY ÉTANCHES
  • Les boucles de torse tournantes règlent l’ajustement du harnais avec facilité et vitesse et verrouillent la sangle en place pour maintenir un ajustement confortable et sûr du harnais. Offert sur certains modèles
  • Doté d’un coussinet dorsal anti-glissement pour aider à réduire considérablement la glissade dorsale de l’anneau en D
  • L’adaptateur de cordage de sécurité autorétractable intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les cordages de sécurité autorétractables personnels. Offert sur certains modèles.
  • Les boucles à connexion rapide à verrouillage automatique maintiennent le contact avec la sangle, réduisant ainsi le besoin de réajuster. Offert sur certains modèles.
  • L’anneau en D vertical automatique (aluminium léger) permet des connexions dorsales efficaces
  • Conception de sangle de suspension à profil bas intégrée entre la sangle du harnais
  • Équipé de longes à réinitialisation automatique pour un stationnement rapide et facile des mousquetons et des mousquetons
  • Équipé d’une étiquette RFID intégrée, ce qui permet la gestion des stocks, des inspections et des dossiers.