Motion
N1024MRKRCC0P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1024MRKRCC0P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 28 mm, dégagement interne CC0
N° D’ARTICLE MI15431225
N° MFRN1024MRKRCC0P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1024MRKRCC0P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 28 mm, dégagement interne CC0
N° D’ARTICLE MI15431225
N° MFRN1024MRKRCC0P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    5.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    CC0
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SUPER PRÉCIS N1024MRKRCC0P4