Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurNoir, jaune
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureRésistant aux coupures
- MatérielHexvent, super tissu, cuir synthétique
- Type de produitGants de mécanicien
- SérieOasis
Aperçu
- Le matériau de marque SuperFabric®* offre la meilleure résistance à l’abrasion, aux coupures et aux perforations sur la paume (couche intérieure)
- La paume en cuir synthétique silicone imprimé offre une adhérence fiable dans les environnements secs et légers où l’huile et les fluides sont présents
- Le système de protection contre les chocs sur le dos de la main utilise une conception avancée pour dissiper les coups puissants sur une grande surface
- Le matériau perméable HexVent® sur le dos de la main garde les mains au frais
- Construction précourbée, matériaux de qualité ajustés avec plastron renforcé pour le pouce et enveloppe pour l’index
- Poignet SlipFit® avec fermeture Velcro pour un ajustement sûr
- Paume et doigts compatibles avec l’écran tactile
- La palette de couleurs à haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle
- Rempli de distributeurs
- Les cotes de performance sont conformes aux normes ANSI/ISEA 105-2016 et ANSI/ISEA 138-2020