Motion
4035IMP-S (7)

HEXARMOR
4035IMP-S (7)

Gants résistants aux chocs Mechanics - P ou taille 7, cuir synthétique, sans indice, résistants aux coupures, noirs, jaunes
N° D’ARTICLE MI15431822
N° MFR4035IMP-S (7)
Prix47.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4035IMP-S (7)

Gants résistants aux chocs Mechanics - P ou taille 7, cuir synthétique, sans indice, résistants aux coupures, noirs, jaunes
N° D’ARTICLE MI15431822
N° MFR4035IMP-S (7)
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
Prix47.63 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Résistant aux coupures
  • Matériel
    Hexvent, super tissu, cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Série
    Oasis

Aperçu

Description du fabricant
4035IMP-S (7) SÉRIE CHROME 4035IMP GLOV
  • Le matériau de marque SuperFabric®* offre la meilleure résistance à l’abrasion, aux coupures et aux perforations sur la paume (couche intérieure)
  • La paume en cuir synthétique silicone imprimé offre une adhérence fiable dans les environnements secs et légers où l’huile et les fluides sont présents
  • Le système de protection contre les chocs sur le dos de la main utilise une conception avancée pour dissiper les coups puissants sur une grande surface
  • Le matériau perméable HexVent® sur le dos de la main garde les mains au frais
  • Construction précourbée, matériaux de qualité ajustés avec plastron renforcé pour le pouce et enveloppe pour l’index
  • Poignet SlipFit® avec fermeture Velcro pour un ajustement sûr
  • Paume et doigts compatibles avec l’écran tactile
  • La palette de couleurs à haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle
  • Rempli de distributeurs
  • Les cotes de performance sont conformes aux normes ANSI/ISEA 105-2016 et ANSI/ISEA 138-2021