Motion
HP100MDSS
HP100MDSS
N° D’ARTICLE MI15438181
N° MFRHP100MDSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP100MDSS
N° D’ARTICLE MI15438181
N° MFRHP100MDSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1 NPT
  • Pied de tête max.
    158 pi
  • Diamètre maximal de la roue
    6.00 po
  • Taille du port de sortie
    1 NPT

Détails

  • Meilleur point d’efficacité
    46 gal/min à 130 pi
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    5 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Teneur maximale en solides
    0.03 po
  • Débit maximum
    65 gal/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Numéro de modèle
    HP100MDSS-600-21110-500-36E-3T7
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable 316
  • Fiche technique
  • Conception du type
    HPMD
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
POMPE HP100MDSS
  • Bagues standard - graphite carbone
  • Bagues en option - carbure de silicium alpha (arbre revêtu de carbure de tungstène regarni)
  • Tige enduite de carbure de tungstène en option
  • Moteurs NEMA 56C standard
  • Matériau de l’aimant-Samarium Cobalt