Motion
2MS75MDSS
2MS75MDSS
N° D’ARTICLE MI15438182
N° MFR2MS75MDSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2MS75MDSS
N° D’ARTICLE MI15438182
N° MFR2MS75MDSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1 NPT
  • Pied de tête max.
    320 pi
  • Diamètre maximal de la roue
    5.98 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 NPT

Détails

  • Meilleur point d’efficacité
    40 gal/min à 250 pi
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    10 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Teneur maximale en solides
    0.03 po
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Numéro de modèle
    2MS75MDSS-598-21110-1000-36E-3T6
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable 316
  • Fiche technique
  • Conception du type
    2MSMD
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 2MS75MDSS
  • Bagues standard - graphite carbone
  • Bagues en option - carbure de silicium alpha (arbre revêtu de carbure de tungstène regarni)
  • Tige enduite de carbure de tungstène en option
  • Moteurs NEMA 56C standard
  • Matériau de l’aimant-Samarium Cobalt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté