Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/2-inch 150 #
- Pied de tête max.145 pi
- Diamètre maximal de la roue5.98 po
- Taille du port de sortie1 po 150#
Détails
- Meilleur point d’efficacité100 gal/min à 128 pi
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance5 hp
- Catalogue du fabricant
- Teneur maximale en solides0.06 po
- Débit maximum120 gal/min
- Température maximale350 °F
- Numéro de modèleXL100MDSS-598-21110-500-36E-3T7
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable 316
- Fiche technique
- Conception du typeXLMD
- Tension208–230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable 316
Aperçu
- Bagues standard - graphite carbone
- Bagues en option - carbure de silicium alpha (arbre revêtu de carbure de tungstène regarni)
- Tige enduite de carbure de tungstène en option
- Moteurs NEMA 56C standard
- Matériau de l’aimant-Samarium Cobalt