Aperçu
- Étagères conçues pour manipuler et ranger une variété de produits.
- Conçu pour résister à des années d’utilisation intensive.
- Conception ouverte, accès standard à 4 voies.
- Les tablettes à brides augmentent la capacité et éliminent le gauchissement.
- (4) Les poteaux de coin en acier de calibre 12 améliorent la durabilité et la longévité.
- Assemblage rapide et facile, trousse de visserie incluse.
- (4) Étagères de calibre 16 de 24″ de profondeur incluses, facilement réglables par incréments de 1” .
- Capacité de 1,500 lb par étagère.
- 36”W x 24”D x 72”H.
- Construction en acier robuste.
- Peinture à revêtement en poudre de première qualité en gris.
- Les options d’accessoires comprennent : des tablettes supplémentaires (vendues séparément).
- Fabriqué aux États-Unis