Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Plaque de montage Taille2-1/2 po x 3-5/8 po
- Hauteur totale5.1250 po, 130.17 mm
- Plomb pivotant Longueur1.2500 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Poids200 lb
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesAntimicrobien Prevenztm, conforme à Rohs, homologué Nsf, canalisations traitées thermiquement, roulement à billes double
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
- ID du roulement1/2 po, 12.69 mm
- Plage de capacité de charge de la roulette200 lb, 889.644 N
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 2
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseNaturel
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge200 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 2
- Plaque supérieure2-3/8 po x 3-5/8 po
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Capacité de poids200 lb
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur polypropylène