Motion
03PE03028S004TO-120

ALBION INDUSTRIES
03PE03028S004TO-120

03PE03028S004TO-120
N° D’ARTICLE MI15459402
N° MFR03PE03028S004TO-120
Prix51.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
03PE03028S004TO-120

03PE03028S004TO-120
N° D’ARTICLE MI15459402
N° MFR03PE03028S004TO-120
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
Prix51.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    2-3/4 po, 69.84 mm
  • Largeur de la face
    0.0492 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 po | 85.72 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.1600 po | 80.26 mm
  • Hauteur de montage
    4.0000 po | 101.59 mm
  • Plaque de montage Taille  
    88.90 mm x 88.90 mm
  • Hauteur totale
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Taille de la plaque
    3-1/2 po x 3-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-11/32 po
  • Diamètre de la roue
    2.7500 po
  • Largeur de roue
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes de précision scellés, fini au dichromate jaune, protège-orteils en métal, protège-filets en métal
  • Application
    Équipement de transport de marchandises
  • Forme du trou de boulon
    Rectangulaire
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    325 lb, 147.418 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 3
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Construction en acier formé
  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune
  • Finition du cadre
    Dichromate jaune
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03PE03028S004
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Dichromate jaune
  • Série
    Série 3
  • Plaque supérieure
    3-1/2 po x 3-1/2 po, 88.9 mm x 88.9 mm
  • Matériau de la bande de roulement
    Nylon
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à billes de précision
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
03PE03028S004TO-120 70MM ROULETTES PRIORITAIRES