Motion
04XA04028R
04XA04028R
N° D’ARTICLE MI15459417
N° MFR04XA04028R
Prix95.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
04XA04028R
N° D’ARTICLE MI15459417
N° MFR04XA04028R
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
Prix95.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Largeur de la face
    0.0492 po
  • Hauteur de montage
    5.1250 po, 130.17 mm
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 po x 3-5/8 po, 63.50 mm x 92.07 mm
  • Hauteur totale
    5.1250 po,130.17 mm
  • Taille de la plaque
    2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué Nsf, acier inoxydable poli, pieds soudés
  • Application
    Services alimentaires, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    325 lb, 147.418 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 4
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable poli
  • Finition du cadre
    Acier inoxydable poli
  • Tolérance à la chaleur
    180 °F
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Acier inoxydable poli
  • Série
    Série 4
  • Plaque supérieure
    2-1/2 po x 3-5/8 po, 63.5 mm x 92.075 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulements en Delrin
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
04XA04028R TRD 04 TRD 4 PO XA WHL P