Motion
04XA05051STPREV

ALBION INDUSTRIES
04XA05051STPREV

04XA05051STPREV
N° D’ARTICLE MI15459423
N° MFR04XA05051STPREV
Prix200.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
04XA05051STPREV

04XA05051STPREV
N° D’ARTICLE MI15459423
N° MFR04XA05051STPREV
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
Prix200.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Hauteur de montage
    6.1880 po, 157.16 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
  • Hauteur totale
    6.1880 po,157.16 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué Nsf, sans entretien, conforme Rohs, pieds soudés, antimicrobien Prevenztm
  • Application
    Services alimentaires, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Style de verrouillage des freins
    Verrouillage total
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1200 lb, 544.3 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 4
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Naturel
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable poli
  • Finition du cadre
    Acier inoxydable poli
  • Tolérance à la chaleur
    180 °F
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Acier inoxydable poli
  • Série
    Série 4
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po, 101.6 mm x 114.3 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulements en Delrin
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
04XA05051STPREV 04 SWL 5 IN PREV XA D