Motion
04XS04051SPREV

ALBION INDUSTRIES
04XS04051SPREV

04XS04051SPREV
N° D’ARTICLE MI15459430
N° MFR04XS04051SPREV
Prix137.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
04XS04051SPREV

04XS04051SPREV
N° D’ARTICLE MI15459430
N° MFR04XS04051SPREV
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
Prix137.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Hauteur de montage
    5.1250 po, 130.17 mm
  • Hauteur totale
    5.1250 po,130.17 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.2500 po
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué Nsf, conforme à Rohs, antimicrobien Prevenztm
  • Application
    Services alimentaires, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
  • ID du roulement
    1/2 po, 12.69 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1000 lb, 453.592 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 4
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable poli
  • Finition du cadre
    Acier inoxydable poli
  • Tolérance à la chaleur
    180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04XS04051S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Acier inoxydable poli
  • Série
    Série 4
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulements en Delrin
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
04XS04051SPREV , 04 , 4 PO, PRÉV. DEL