Motion
16XS06201RHR60

ALBION INDUSTRIES
16XS06201RHR60

Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI15461513
N° MFR16XS06201RHR60
Prix131.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
16XS06201RHR60

Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI15461513
N° MFR16XS06201RHR60
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
Prix131.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po,190.50 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    2.0000 po x 6.0000 po, 50.79 mm x 152.40 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    600 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaqué zinc
  • Application
    Chariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 lb, 272.155 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure rigide
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Dureté
    65 à 75 Shore A
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16XS06201RHR60
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Capacité de poids
    600 lb
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Dureté des roues
    65 à 75 Shore A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Performa

Aperçu

Description du fabricant
16XS06201RHR60 16 RGD 6X2 XS RB 7.5 I