Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille du boulon3/8 po, 9.52 mm
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3.6250 po, 92.07 mm
- Espacement min. des trous de boulon2.6250 po, 66.68 mm
- Hauteur de montage6.5000 po, 165.09 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale6.5000 po,165.09 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.3750 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids1000 lb
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés, conforme Rohs
- ApplicationChariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
- ID du roulement1/2 po, 12.69 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1500 lb, 680.389 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPivot sans goupille
- Série de roulettesSérie 170
- Type de roulettePivot sans goupille
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNaturel
- Matériau de baseAluminium
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- ComprendEssieu et écrou
- Capacité de charge500 lb
- Numéro de catalogue du fabricant170AN05228S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 170
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementOrange
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypePivot sans goupille
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Capacité de poids1000 lb
- Dureté des roues85A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur aluminium