Motion
72PY10407SP
Roulette à plaque – 72, matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI15463589
N° MFR72PY10407SP
Prix708.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque – 72, matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI15463589
N° MFR72PY10407SP
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
Prix708.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po | 6.34 mm
  • Hauteur de montage
    11.5000 po | 292.10 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.5000 po
  • Poids
    19 lb
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Supports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
  • ID du roulement
    0.4380 po, 11.10 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Poly Came
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1600 lb, 725.748 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    72
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    72
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    19 lb
  • Dureté des roues
    95 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
72PY10407SP SWL CSTR W/10X2.5 PY WHL ET P