Motion
E2.05756.485

COLSON CASTER
E2.05756.485

E2.05756.485
N° D’ARTICLE MI15464740
N° MFRE2.05756.485
Prix26.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COLSON CASTER
E2.05756.485

E2.05756.485
N° D’ARTICLE MI15464740
N° MFRE2.05756.485
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
Prix26.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.3750 po
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Hauteur de montage
    6.1875 po, 157.16 mm
  • Hauteur totale
    6.1875 po,157.16 mm
  • Rayon pivotant
    3.1875 po, 80.96 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Poids
    260 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Voies de roulement traitées à la chaleur conformes à la norme RoHS
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    260 lb, 117.934 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 2
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Cheville à rivets
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Polyoléfine
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E2.05756.485
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 2
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc thermoplastique (TPR)
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    TPR (caoutchouc thermoplastique)

Aperçu

Description du fabricant
E2.05756.485 CST 5X1.25 SW ECOFORMA AB