Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur de montage6.5000 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
Détails
- Type de freinFrein de verrouillage de la bande de roulement
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge1100 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieLigne E
- Type de roulement de roueRouleau
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePoly moulé