Motion
SV59-2ZGD-S

RADIANS INC.
SV59-2ZGD-S

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476128
N° MFRSV59-2ZGD-S
Prix38.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV59-2ZGD-S

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476128
N° MFRSV59-2ZGD-S
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
Prix38.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Points d’usure renforcés | Renforcement de la sangle le long des bords extérieurs | Poches en tissu sergé tissé résistant | Œillets au cou | Poche plan arrière pleine largeur à deux couches
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité d’arpenteur robuste Radians Sv59 , type R, classe 2
  • Fermeture avant
    Bouton-pression
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Construction, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    9 poches au total, œillets au cou
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    9
  • Modèle
    Maille
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV59-2ZGD-S VERT HAUTE VISIBILITÉ - TAILLES S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good