Motion
48-22-1226M

MILWAUKEE TOOL
48-22-1226M

Ruban à mesurer – Longueur de lame de 26 pi
N° D’ARTICLE MI15500899
N° MFR48-22-1226M
Prix47.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1226M

Ruban à mesurer – Longueur de lame de 26 pi
N° D’ARTICLE MI15500899
N° MFR48-22-1226M
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
Prix47.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    26 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le ruban à mesurer magnétique à lame large MILWAUKEE® 8m/26ft offre la portée la plus longue et la plus droite de l’industrie. 18’ de portée et 15’ de remarquable vous permettent de prendre de longues mesures par vous-même et d’aller plus loin sur le chantier. Le ruban à mesurer magnétique à lame large est doté d’une butée pour une rétraction rapide et contrôlée de la lame et d’un revêtement anti-déchirure double face qui renforce les 6” premières de la lame. Ce ruban à mesurer est équipé d’un aimant à profil bas et d’un grand crochet pour améliorer la prise du crochet supérieur et inférieur sur les matériaux courants du chantier, et d’une impression recto verso pour mesurer dans différentes orientations. Conçu pour résister au chantier, ce ruban est équipé d’un corps entièrement renforcé résistant aux chocs et d’une pince de ceinture en fil métallique pour réduire les déchirures de poche.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242822775
  • CUP_NON
    045242822775

Aperçu

Description du fabricant
LAME MAGNÉTIQUE 48-22-1226M 8M/26' DE LARGE
  • LA PLUS LONGUE PORTÉE. LE PLUS DROIT QUI SOIT.
  • 18’ Portée, 15’ Démarque
  • Démarquez-vous le plus droit pour des mesures précises
  • Rétraction rapide et contrôlée - Arrêt du doigt
  • Le revêtement anti-déchirures à double face renforce les 6” premières lames
  • Corps entièrement renforcé résistant aux chocs
  • Aimant à profil bas - Meilleure prise de crochet
  • Pince de ceinture en fil métallique réduisant les déchirures de poche
  • Impression 2-Sided pour faciliter la lecture
  • Échelle architecturale
  • Boucle de longe
  • Échelles métriques et SAE