Motion
48-22-1826

MILWAUKEE TOOL
48-22-1826

Ruban à mesurer à verrouillage automatique 8m/26ft
N° D’ARTICLE MI15500908
N° MFR48-22-1826
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1826

Ruban à mesurer à verrouillage automatique 8m/26ft
N° D’ARTICLE MI15500908
N° MFR48-22-1826
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le ruban à mesurer à verrouillage automatique MILWAUKEE® 8m/26ft offre une lame rigide et une échelle fractionnaire, permettant des mesures rapides. Avec un revêtement anti-déchirure qui renforce les 6” premières de la lame et un corps résistant aux chocs, ce ruban résiste aux conditions du chantier. Le ruban à mesurer à verrouillage automatique verrouille automatiquement votre lame en place et se rétracte en douceur. Ce ruban à mesurer comprend 12’ de portée et 9’ de remarquable, ce qui vous permet de prendre de longues mesures par vous-même.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242822997
  • CUP_NON
    045242822997

Aperçu

Description du fabricant
48-22-1826 RUBAN AUTO-VERROUILLAGE 8M/26 PI
  • Lame rigide
  • Le revêtement anti-déchirures renforce les 6” premières lames
  • Échelles métriques et SAE
  • Corps résistant aux chocs
  • Rétraction lisse
  • 12’ Portée, 9’ Démarque
  • Pince de ceinture en fil métallique réduisant les déchirures de poche
  • Boucle de longe
  • 1” Lame large