Motion
2929-20
2929-20 Milwaukee - Scie à ruban coupe profonde M18 FUEL
N° D’ARTICLE MI15500958
N° MFR2929-20
Prix555.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2929-20 Milwaukee - Scie à ruban coupe profonde M18 FUEL
N° D’ARTICLE MI15500958
N° MFR2929-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix555.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La scie à ruban à coupe profonde MILWAUKEE® M18 FUEL™ offre la performance demandée par l’utilisateur avec la capacité de couper plus rapidement sur un tuyau en fonte noire de 4 po que les concurrents. Également la plus légère de sa catégorie, cette scie à ruban offre une meilleure expérience de coupe. La scie à ruban à coupe profonde sans fil Milwaukee offre aux utilisateurs jusqu’à 78 coupes par charge, éliminant ainsi plusieurs déplacements vers le chargeur sur place. Le moteur sans balais POWERSTATE de 550 pi2/min offre une puissance maximale pour éliminer le produit plus rapidement et augmenter la productivité. Cette scie à ruban est fournie avec le mode de sélection de vitesse variable et une gâchette à plumes pour permettre le contrôle de la vitesse de coupe sur les métaux plus épais. Une chaussure réglable sans outil, pour aider à guider l’utilisateur à travers une coupe plus droite, et une LAMPE DE TRAVAIL DEL pour illuminer son application. Cette scie à ruban est équipée de caractéristiques pour améliorer le contrôle de leur coupe tout en maximisant leur expérience de coupe tout au long de la journée.
  • Caractéristiques et avantages
    • Moteur sans balais POWERSTATE™ : conçu pour la scie à bande à coupe profonde M18 FUEL™ , il fournit 550 SFPM pour fournir la puissance nécessaire pour rivaliser sur les applications les plus difficiles. • Poids le plus léger, moins de fatigue • Coupures plus rapides : Plus de travail effectué. • Jusqu’à 78 coupes par charge : en Unistrut de 1-5/8 po. • Capacité de coupe de 5 po x 5 po • Frein à tronçonner : lorsqu’il est sélectionné, frein automatique à lame pour réduire le risque d’endommager les matériaux sensibles près de la coupe. • Crochet d’attelage intégré • Attache d’attache intégrée • Sabot réglable sans outil • Lampe de travail à DEL • Déclencheur à vitesse variable et mode de sélection : commande améliorée
  • Comprend
    Scie 1-Band, 1-Blade
  • Numéro CUP du fabricant
    045242835782
  • CUP_NON
    045242835782

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À RUBAN COUPE PROFONDE 2929-20 M18 CARBURANT
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ : conçu pour la scie à bande à coupe profonde M18 FUEL™ , il fournit 550 SFPM pour fournir la puissance nécessaire pour rivaliser sur les applications les plus difficiles.
  • Poids le plus léger, moins de fatigue
  • Coupes plus rapides : Plus de travail effectué.
  • Jusqu’à 78 coupes par charge : en Unistrut de 1-5/8 po.
  • Capacité de coupe de 5 po x 5 po
  • Frein de coupe : lorsqu’il est sélectionné, le frein de lame automatique réduit le risque d’endommager les matériaux sensibles près de la coupe.
  • Crochet de chevron intégré
  • Attache d’attache intégrée
  • Chaussure réglable sans outil
  • Lampe de travail à DEL
  • Déclencheur à vitesse variable et sélection du mode : contrôle amélioré