Motion
KLX12063

TEKTON, INC
KLX12063

Clé hexagonale en L à bout plat 1/16 po
N° D’ARTICLE MI15586328
N° MFRKLX12063
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX12063

Clé hexagonale en L à bout plat 1/16 po
N° D’ARTICLE MI15586328
N° MFRKLX12063

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ HEXAGONALE À EXTRÉMITÉ PLATE DE KLX12063 1/16 PO
  • Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME
  • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
  • Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Résistance maximale au couple – Le couple maximal des clés en L dépasse systématiquement les normes ASME pour la charge de torsion minimale et les normes ISO pour le couple de preuve minimal