Motion
KLX91304

TEKTON, INC
KLX91304

Jeu de clés hexagonales en L à extrémité sphérique avec supports, 23-Piece (0.050 - 3/8 po, 1.3 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI15586371
N° MFRKLX91304
Prix59.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX91304

Jeu de clés hexagonales en L à extrémité sphérique avec supports, 23-Piece (0.050 - 3/8 po, 1.3 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI15586371
N° MFRKLX91304

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale maximale
    3/8 po
  • Taille hexagonale minimale
    0.0500 po

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision dimensionnelle et de cohérence • Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier 8660 nickel-chrome-molybdène qui est traité thermiquement à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés avec une finition durable qui résiste aux phosphates à la corrosion • Les marques les plus petites tailles de clé sont les plus petites : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    23
  • Type d’ensemble
    Jeu de clés hexagonales en L

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS EN L HEXAGONALES À EXTRÉMITÉ SPHÉRIQUE KLX91304 AVEC
  • Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME
  • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
  • Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage au laser à haute visibilité et un marquage estampillé